| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7333960 Herst.-Nr.: UAPS12 EAN/GTIN: 8716309017305 |
| |
|
| | |
| Gembird UAPS12 - Tastatur- / Maus-Adapter - USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur- / Maus-Adapter | | Schnittstellen Typ | USB | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | - 50 cm | | Kennzeichnung | UL, RoHS | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb anschlusskabel typ a, usb anschlusskabel, gembird usb kabel |
| | |
| |