Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Cloud Home Duo WDBMUT0040JWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7266302
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMUT0040JWT-EESN
EAN/GTIN:
     0718037848358
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
My Cloud Home lässt sich mühelos bedienen und wird zu Hause direkt an Ihren WLAN-Router angeschlossen, damit Sie Ihre gesamten digitalen Inhalte an einem zentralen Ort speichern können. Legen Sie automatisch Backups der Fotos und Videos von Ihrem Smartphone an und sichern und synchronisieren Sie die Daten bequem über das Netzwerk.
WD My Cloud Home Duo WDBMUT0040JWT - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 4 TB - HDD 2 TB x 2 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
17.9 cm
Gewicht
2.29 kg ()
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Gemeinsamer Dateizugriff, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung
Data Link Protocol
1GbE
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS 2 (2011/65/EU)
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
2 x 2 TB
Merkmale
RAID 1 - werkseitig konfiguriert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T ¦ 2 x USB 3.0 - Type A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 199,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.