Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla4208c_a1.jpg
images/web_details/cla4208c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     C1002-7136432
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4208C
EAN/GTIN:
     3329680420807
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Orange - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 50 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Orange
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Orange
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1032* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680421507
ab € 0,0916*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243024
ab € 8,95*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243031
ab € 8,96*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680422108
ab € 5,61*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680442052
ab € 5,61*
Sonstiges
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0917*
Sonstiges
Clairefontaine
4212C
ab € 0,0921*
Sonstiges
Clairefontaine
4217C
ab € 4,67*
Sonstiges
Clairefontaine
4239C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
4252C
ab € 3,91*
Sonstiges
Clairefontaine
4296C
ab € 4,78*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243864
ab € 9,35*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4293C
ab € 5,61*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
44238C
ab € 4,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.