Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 2094L LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101613
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E328883
EAN/GTIN:
     0815335025891
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Der Elo 2094L 19,5-Zoll-Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte, energiesparende Monitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 2094L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe. Das Display des 2094L erlaubt einen breiten Blickwinkel und zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters wirkungsvoll an. Er eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genauso wie für Einzelhandel, Selbstbedienungsschalter und industrielle Automatisierung. Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich ebenfalls versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung vollständig unter Elo-Kontrolle sind, besteht eine lange Produkt- und Bauteilverfügbarkeit. Aufgrund der Rückwärtskompatibilität können oft auch Gehäusekosten eingespart werden.
Elo 2094L - LED-Monitor - 49.6 cm (19.53") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 3000:1 - 20 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.7 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
49.6 cm (19.53")
Besonderheiten
Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
20 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
47.6 cm x 4.34 cm x 28.01 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
29 kWh
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Seriell
Eingang
Typ
Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Intellitouch SAW
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,76*
€ 575,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,69*
€ 551,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E553538
ab € 100,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 65,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E190706
ab € 184,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.