Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1991L 90-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101611
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E328700
EAN/GTIN:
     0815335025884
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
14 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.47 cm x 5 cm x 34.27 cm
Seitenverhältnis
5:4
Energieverbrauch pro Jahr
28 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB (Typ B) ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ Management (RJ-45) ¦ HDMI ¦ Seriell (DB-9)
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Surface Acoustic Wave
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,41*
€ 696,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,04*
€ 666,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,67*
€ 631,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001178
ab € 62,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 22,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 55,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,83*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.