Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Open-Frame Touchmonitors 1790L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101603
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E326347
EAN/GTIN:
     0815335025792
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Ihr Touchmonitor von Elo Touch Solutions kombiniert die Entwicklungen der Touchtechnologie und des Anzeigedesigns mit der Zuverlässigkeit zum Einsatz in High-Traffic-Umgebungen. Dieser Touchmonitor besitzt einen 24-Bit-Aktiv-Matrix-Dünnfilmtransistor-LCD-Bildschirm für eine erstklassige Anzeigeleistung. Die LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert deutlich den Energieverbrauch und verwendet kein Quecksilber (im Vergleich zu Bildschirmen mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung). Weitere Merkmale, die die Leistung dieses LCD-Monitors verbessern, sind Plug-and-Play-Kompatibilität, externe OSD-Steuerung und flexible Montageoptionen.
Elo Open-Frame Touchmonitors 1790L - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Remote OSD, AccuTouch Five-Wire Resistive
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.84 cm x 4.75 cm x 30.64 cm
Seitenverhältnis
5:4
Energieverbrauch pro Jahr
30 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
200 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Seriell
Eingang
Typ
Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,76*
€ 524,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,73*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E129564
ab € 90,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.