Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 3 x M.2 Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7096642
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89518
EAN/GTIN:
     4043619895182
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei M.2 Slots. Auf dieser Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format und ein M.2 PCIe Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format installiert werden. Die SATA Module werden per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden.
Delock PCI Express Card > 3 x M.2 Slot - Speicher-Controller - M.2 - M.2 Card / SATA 6Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützt NVM Express
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.3
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
3
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card / SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 3.0
Schnittstellen
2 x M.2 Card - Key B-Steckplatz (passend für B Key oder B+M Key-Module) ¦ 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) ¦ 2 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.