Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 1700 Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6855189
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0778C001
EAN/GTIN:
     4549292049206
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canons professionelle Tinten bieten einen außergewöhnlichen Farbumfang und eine makellose Qualität. Dies garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer der Fotos.
Canon PFI-1700 Y - 700 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-2000, PRO-2100, PRO-4000, PRO-4100, PRO-6000, PRO-6100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon LUCIA PRO
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF PRO-2000, PRO-2100, PRO-4000, PRO-4000S, PRO-4100, PRO-4100S, PRO-6000, PRO-6000S, PRO-6100, PRO-6100S
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 422,96*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,83*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,48*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,71*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,69*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,78*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,44*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,05*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,84*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 66,95*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,38*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,68*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,78*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 126,44*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.