Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Internes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6764941
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84819
EAN/GTIN:
     4043619848195
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
Adapter SATA
SATA Adapter
Das Kabel dient zum Anschluss z. B. einer SSD mit U.2 Schnittstelle an einen M.2 NGFF Konverter mit SFF-8643 Port.
Delock - Internes SAS-Kabel - SFF-8643 (M) zu SATA-Stromstecker, U.2 (SFF-8639) - 50 cm - Schwarz - für P/N: 62696, 62703, 62704, 62710, 89458
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Typ des Speicherkabels
Internes SAS-Kabel
Länge
50 cm
American Wire Gauge (AWG)
30/32
Konnektivität
Anschlüsse
SFF-8643 - männlich
Stecker (zweites Ende)
U.2 (SFF-8639) - männlich ¦ 15-Pin-SATA-Stromstecker - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 62696, 62703, 62704, 62710, 89458
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.