Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1002L Non-touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6551797
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E138394
EAN/GTIN:
     0834619005725
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Der LED-Breitbild-Touchmonitor 1002L der M-Serie von Elo bietet eine moderne, elegante und interaktive Lösung zur Kundenbindung am Point- of-Sale. Der elegante Touchscreen im Breitbildformat verfügt über ein Edge-to-Edge-Display, mit dem sich packende, emotional ansprechende und werbewirksame Inhalte brillant in Szene setzen lassen. In Umgebungen, in denen Platz Mangelware ist, lässt sich das Modell 1002L mit seinem dem Kunden zugewandten Display hervorragend als POS-Terminal einsetzen. Das Modell 1002L ist darauf ausgelegt, der andauernden Nutzung im öffentlichen Raum standzuhalten und ist daher optimal für die harten Bedingungen einer Einzelhandelsumgebung geeignet. Das schlanke Profil und das elegante Design passen gut zu modernen POS-Systemen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist eine flexible Montage gegeben: Das Montagezubehör verfügt über Halterungen nach VESA-Norm und erleichtert so die Montage an Wand, Boden und Ablageflächen. Das leicht zu installierende Zubehör sorgt für eine elegante, integrierte Lösung, die externe Halterungen und Befestigungen überflüssig macht.
Elo 1002L Non-touch - M-Series - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - 1280 x 800 @ 60 Hz - 350 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
800 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Farbunterstützung
262.000 Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
25.46 cm x 2.9 cm x 17.73 cm
Seitenverhältnis
16:10
Energieverbrauch pro Jahr
12 kWh
Kontrast
700:1
Native Auflösung
1280 x 800 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 60 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x Mini-VGA-VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, IC, FCC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.4 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
5.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Mini-VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ USB
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,86*
€ 2.251,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,77*
€ 2.233,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,86*
€ 2.171,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,44*
€ 2.129,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,80*
€ 2.095,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 290,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 363,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 199,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.