Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E1715S LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6518096
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell 17-Zoll-Monitor - E1715S ist eine intelligente Wahl im Hinblick auf Zuverlässigkeit und unverzichtbare Funktionen, die Produktivität steigern können.
Dell E1715S - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.42 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Image Enhance
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (schwarz-auf-weiß)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - mit Fuß
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Kombiniert mit
3 Jahre Premium Panel Exchange-Service
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Schattierung
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 81 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, VESA-Schraubenabdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
14 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 37.45 cm - Tiefe: 16.55 cm - Höhe: 38.95 cm - Gewicht: 2.42 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 37.45 cm - Tiefe: 4.65 cm - Höhe: 30.69 cm - Gewicht: 2.08 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5.5/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 113,35*
Zubehör
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,88*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,01*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 33,97*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,15*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,18*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,30*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.248,66*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,86*
Zubehör
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 56,66*
Zubehör
Dell
DELL-WL3022
ab € 43,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.