Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46303741 Herst.-Nr.: WB3023-DEMEA EAN/GTIN: 5397184775127 |
| |
|
| | |
| Schauen Sie sich die Dell Webcam WB3023 mit hervorragender Videoqualität. Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Design | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Schnittstelle | USB 2.0 | | Produktfarbe | Schwarz | | Befestigungstyp | Clip | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | | Mikrofon-Empfangsbereich | 2 m | | LED-Anzeigen | Ja | | Stativbefestigung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm | | Tiefe | 69 mm | | Gewicht | 151 g | Leistungen | Maximale Video-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | | Kamera HD Typ | Quad HD | | Maximale Framerate | 60 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@24fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 2560x1440@24fps, 2560x1440@30fps | | Unterstützte Videoformate | M-JPEG | | Autofokus | Ja | | Digitaler Zoom | 2 x | | Privatsphärenkamera | Ja | | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | | Weißabgleich | Auto | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Diagonales Blickfeld | 78 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 2560x1440, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,59* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,95* | € 73,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 58,21* | € 74,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,39* | € 75,16* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,11* | € 76,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|