Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Ergonomische Maus HE Break


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtgebundenen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtgebundenen
Artikel-Nr.:
     C1002-6465124
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHELA
EAN/GTIN:
     8719274490463
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Pausensoftware. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist. Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat ein vertikales Design, sodass Sie die Maus automatisch mit dem Unterarm statt nur mit der Hand bewegen. Dies beugt Überbelastungsbeschwerden, wie RSI, vor. Die HE Break-Maus hat eine runde Form, sodass die Hand und das Handgelenk eine natürliche, entspannte Haltung haben. Die Maus liegt bequem in Ihrer Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen zur Verfügung, sodass die Maus für jede Hand passt. Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen Ihnen, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Die Maus hilft Ihnen dabei, häufiger Pausen einzulegen. Wichtige Unterbrechungen, die helfen, Überbelastung zu vermeiden. So wird der Blutkreislauf angeregt und bleiben Sie fit bei der Arbeit. Während der Bedienung der Maus wechselt die LED die Farbe, ähnlich wie eine Ampel. Grün bedeutet "Sie arbeiten auf gesunde Weise", Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch diese subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem (Pausen-)Verhalten. Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Pausensoftware, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde Besuchen Sie für weitere Informationen die R-Go Break Seite .
R-Go Ergonomische Maus HE Break - Vertikale Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
172 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Vertikale Maus
Produktmaterial
Kunststoff
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, vertikaler Griff
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
400/800/1200/1600/2400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.2 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - USB 3.1 Type C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.