Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Magnetic Stripe Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Artikel-Nr.:
     C1002-6434256
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E001002
EAN/GTIN:
     0834619002090
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
magnetkartenlesegerät
Elo Magnetic Stripe Reader - Magnetkartenleser (Spur 3) - USB - Schwarz - für Elo 3203, 4303, 55XX, 6553; Interactive Digital Signage Display 6553; I-Series 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.04 cm
Höhe
11.98 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Magnetkartenleser
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
Triple DES
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Magnetkartenleser
Lesegeschwindigkeit
4-60 Zoll/Sek. (10,1-152,4 cm/Sek.)
Kartenformat
AAMVA
ISO-Kartenspuren
Spur 3
Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)
1,000,000
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EloPOS System i2, i3, i5 ¦ Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 1903LM, 2002L, 2202L, 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 3203L, 4303L, 5503L, 5553L, 6553L ¦ Elo Interactive Digital Signage Display 4602L Infrared, 4602L Projected Capacitive, 6553L ¦ Elo I-Series 4.0 ¦ Elo Touchcomputer X2-15, X2-17, X3-15, X3-17, X5-15, X5-17, X7-15, X7-17
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E125496
ab € 428,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155645
ab € 448,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E389883
ab € 627,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E390075
ab € 812,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E390263
ab € 917,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E391032
ab € 655,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E391414
ab € 741,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E720629
ab € 1.098,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E931706
ab € 1.118,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E936163
ab € 1.597,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E936365
ab € 1.459,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E390647
ab € 491,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E692048
ab € 699,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E692640
ab € 888,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E693022
ab € 1.472,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.