Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79589792
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E125496
EAN/GTIN:
     843173124063
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
30 ms
Kontrastverhältnis
700:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 800 x 600 (SVGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 640 x 400, 1680 x 1050 (WSXGA+)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
386.96 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
32.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
244.39 mm
Gewicht (mit Ständer)
1164 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3390 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Sichtbare Größe (horizontal)
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.5 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.87 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,92*
€ 554,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 159,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 199,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 273,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.