Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 250 MHz |
| On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 750 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 750 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3185 |
| Anzahl der Rechenwerke | 12 |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 384.2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 43.8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 246.4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 2200 g |
| Verpackungsbreite | 462 mm |
| Verpackungstiefe | 216 mm |
| Verpackungshöhe | 346 mm |
| Paketgewicht | 4300 g |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 128 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 25 x 24 mm |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 128989 |
Energie | Netzteilstärke | 100 W |
| Netzteilfrequenz | 50-60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | J4105 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| 64-Bit Computing | Ja |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Prozessorsockel | BGA 1090 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Gemini Lake |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
| Tjunction | 105 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Bildschirmform | Flach |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
Leistungen | Produkttyp | All-in-One tablet PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |