Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87982179
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E390263
EAN/GTIN:
     843173128368
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
250 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit
14 ms
Effektive Bildfläche
476 x 268 mm
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
524.8 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
324.8 mm
Gewicht
3800 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Prozessor
Prozessor
SDA660
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.8 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 925,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,48*
€ 1.207,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,00*
€ 1.197,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,93*
€ 1.178,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,88*
€ 1.151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,70*
€ 1.101,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 364,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.