Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 6230 ePrinter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6278756
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E3E03A#A81
EAN/GTIN:
     8592978147426
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Profitieren Sie von farbigen Geschäftsdokumenten in Profiqualität – bei bis zu 50 % geringeren Kosten pro Seite im Vergleich zu Lasergeräten. Dieser ePrinter bietet eine höhere Produktivität sowie mobile Druckfunktionen, sodass Sie immer und überall – im Büro, zu Hause oder unterwegs – produktiv arbeiten können. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Officejet Pro 6230 ePrinter - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 600 x 1200 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 225 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
600 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3, PCL 3E
Max. Auflösung (Farbe)
600 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Druckermerkmale
Randloser Druck
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
17 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale
ColorLok Technology
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Düsenkonfiguration
1088 Düsen (Schwarz), 672 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
500 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR3 SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB / 128 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Gesamte Medienkapazität
225 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Karten- / Etikettengröße
US 5 x 8 Card (127.0 x 203.2 mm), Hagaki Card (100 x 148 mm), 76.2 x 127 mm, 101.6 x 152.4 mm
Mediengewicht
60 g/m² - 280 g/m²
Max. Medienkapazität
225 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
215.9 mm x 355.6 mm
Ausgabefachkapazität
60 Blatt
Format für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 225 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, KCC, LVD, KC, VCCI V-2, EN 62311, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ICES-003 issue 5 Class B, EN61000-3-3:2008, RCM, IEC 62311, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN 60950-1:2006+ A11, EN 55024:2010
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Energierverbrauch Sleep
1.16 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks
Details der Systemanforderungen
Windows Vista/7/8/8.1 - HD 2 GB ¦ Windows Vista - 800 MHz HD 2 TB ¦ Windows XP - Pentium II - 233 MHz HD 750 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
63 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.4 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
14.55 cm
Gewicht
5.1 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
200-800 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
50.8 cm
Tiefe (Versand)
19.4 cm
Höhe (Versand)
44.9 cm
Gewicht (Versand)
7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.