Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN LCD KVM Switches CL1308N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6247827
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1308N-AT-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN LCD KVM Switches CL1308N - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - PS/2, USB - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.42 kg
Display-Typ
KVM-Konsole
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 8 Anschlüssen
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.3 cm x 68.9 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelschienen, LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel ¦ 1 x Stromkabel ¦ 1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, FCC Part 15, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, FreeBSD 4.2, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, SuSE Linux 8.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM (SPHD-17) ¦ Management (RJ-11)
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,16*
€ 1.098,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,87*
€ 1.089,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,83*
€ 1.062,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,65*
€ 1.034,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,39*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,30*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,58*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,23*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,10*
Zubehör
Aten
2X-023G
ab € 41,06*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,42*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,82*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.