Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STK Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6174760
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-300-C00
EAN/GTIN:
     5711045393341
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell STK Cable - USB-Kabel - USB (M) - 3 m - gewickelt - Schwarz - für Honeywell MS1633 FocusBT; Hyperion 1300g; Voyager 1200g, 1452g
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell MS1633 FocusBT ¦ Honeywell Hyperion 1300g ¦ Honeywell Voyager 1200g, 1452g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,18*
Zubehör
Honeywell
5S-5S235-3
ab € 22,44*
Zubehör
Honeywell
6500-USB
ab € 36,44*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
59-59235-N-3
ab € 17,85*
Zubehör
Honeywell
1200G-2
ab € 58,49*
Zubehör
Honeywell
1202G-1USB-5
ab € 144,35*
Zubehör
Honeywell
1202G-2USB-5
ab € 100,28*
Zubehör
Honeywell
1470G2D-2USB-1-R
ab € 59,85*
Zubehör
Honeywell
1950GHD-2USB-R
ab € 89,98*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-R
ab € 90,63*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-2-R
ab € 85,30*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 30,01*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.