Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon XP 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon XP 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Xenon XP 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69596754
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GSR-2USB-2-R
EAN/GTIN:
     5706998759931
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsspannung
4.4 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
99 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, RS-485, USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 45 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,74*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,12*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.