Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20cm DVI-I Stecker auf DVI-D Buchse und VGA Buchse Splitter - DVI / HD15 Splitterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6170942
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVI92030202L
EAN/GTIN:
     7133363504465
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DVI Splitter
StarTech.com 20cm DVI-I Stecker auf DVI-D Buchse und VGA Buchse Splitter - DVI / HD15 Splitterkabel - DVI-Splitter - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA), DVI-D (W) - 20.32 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Splitter
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
20.32 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschlüsse
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.