Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter Thunderbolt to SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4859441
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61971
EAN/GTIN:
     4043619619719
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Diesen Delock Konverter können Sie an Ihren PC oder Notebook via Thunderbolt Schnittstelle anschließen und daran Festplatten, SSDs und andere Laufwerke mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.
Delock Converter Thunderbolt to SATA - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - Thunderbolt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Host-Bus
Thunderbolt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abdeckung
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65509
ab € 1,77*
Zubehör
Delock
65510
ab € 2,15*
Zubehör
Delock
86204
ab € 1,34*
Zubehör
Delock
86210
ab € 1,49*
Zubehör
Delock
86324
ab € 2,32*
Zubehör
Delock
86325
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.