Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831896
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27014010
EAN/GTIN:
     8715946626826
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Epson 27 - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27114010
ab € 30,35*
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,51*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,99*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,57*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,85*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 100,41*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.