Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200468 Herst.-Nr.: 33244 EAN/GTIN: 4004360332449 |
| |
|
| | |
| Sigel DIN-Computer paper - Perforiert - weiß, Gelb, pink - 240 x 305 mm - 60 g/m² - 500 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Rosa, Weiß, Gelb | Media | Mediengrößen | 240 x 305 mm | | Medientyp | Normalpapier | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Medienfarbe | Weiß, Gelb, pink | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | Elementar chlorfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 129,84* | € 169,54* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,11* | € 169,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 144,33* | € 182,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,54* | € 184,08* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 213,42* | € 222,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,25968* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|