Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGE33244 Herst.-Nr.: 33244 EAN/GTIN: 4004360332449 |
| |
|
| | |
| - Papier selbstdurchschreibend, elementar chlorfrei gebleicht
- Farbe: weiß
- Bedruckbare Fläche: DIN A4
- Größe: 12- x 240 mm
- 60/53/57 g/qm
- 3 Durchschläge
- Farbe Durchschläge: weiß/rosa/gelb
- Längsperforation
- Abheftlochung
- Blanko
- 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 3 | Besonderheiten: | Blattzahl 4fach | Blattanzahl: | 500 Blatt | Blattformat: | A4 hoch | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 8.28 kg | Farbe: | weiß/gelb/rosa | Farbe der Durchschläge: | weiß, rosa, gelb | Farbname: | weiß/gelb/rosa | Längsperforation: | ja | Leselinien: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | Sigel | Microperforation: | ja | Papiergewicht: | 60/57/53 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, vokabelheft lineatur 53, Computerpapiere, Endlospapiere, Papier, Papiere, Tabellierpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 130,18* | € 170,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,88* | € 170,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 144,35* | € 183,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,14* | € 184,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,2887* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|