Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerpapier, A4, 4-fach, 60g/m², 500 Blatt, blanko, weiß/weiß-rosa-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766125
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33244
EAN/GTIN:
     4004360332449
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 4faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 60 g/m², der erste Durchschlag ist ebenfalls weiß und hat eine Grammatur von 53 g/m², der zweite Durchschlag rosa mit ebenfalls 53 g/m². Der dritte Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m². Alle drei Durchschläge besitzen eine Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 500 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, vokabelheft lineatur 53, EDV PAPIER, EDVPAPIER SIGEL ENDLOSPAPIER, 33244, COMP.PAPIER 12"X240MM A4H, 0636840, 10613011
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 130,18*
€ 170,17*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 170,18*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 144,35*
€ 183,91*
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 184,86*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,26576* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.