Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-33244 Herst.-Nr.: 33244 EAN/GTIN: 4004360332449 |
| |
|
| | |
| Sigel Endlospapier 305 mm (12") x 240mm A4 Hoch, 3 selbstschreibe Durchschläge, weiß blanco, Kopien weiß/rosa/gelb mit Abheftlochung, 60/53/53/57g, beidseitig Längsperforation, 500 Blatt Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 305 mm (12") x 240 mm, blanko, 4fach, 60/53/57 g selbstdurchschreibende Qualität, mit Längsperforation. Kopien weiß, rosa und gelb mit Abheftlochung. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Format: | 305mm (12") x 240mm A4 Hoch | Papiertyp: | 4fach - 60/53/53/57g | Farbe: | weiß blanco, Kopien weiß/rosa/gelb | Perforation: | Längsperforation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 130,32* | € 169,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,01* | € 169,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 143,98* | € 183,17* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,51* | € 184,35* | | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 211,31* | € 221,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,29102* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|