| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4409514 Herst.-Nr.: 910-002237 EAN/GTIN: 5099206028845 |
| |
|
| | |
| Keine Verzögerungen oder Ausfälle. Der winzige kabellose Empfänger garantiert Ihnen eine zuverlässige Verbindung. Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rot | | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | Batterie | Typ | AA-Typ | | Installierte Anzahl | 1 | | Betriebszeit (bis zu) | 1 Jahr | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Nano-Drahtlosempfänger | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cordless optical mouse logitech, logitech mäuse, logitech maus 2,4 ghz |
| | |
| |