| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3789716 Herst.-Nr.: 81497 EAN/GTIN: 0757120814979 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter können Sie Ihren Tastatur oder Maus mit USB-Anschluss an den PS/2-Anschluss Ihres Computers anschließen. Stecken Sie diesen kompakten Adapter einfach in eine der PS/2-Buchsen und schließen Sie dann Ihre Maus oder Ihre Tastatur an. Bitte beachten Sie: Dieser Adapter funktioniert nur mit Geräten, die sowohl mit USB- als auch PS/2-Signalen kompatibel sind. C2G - Tastatur- / Maus-Adapter - PS/2 (M) zu USB (W) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Tastatur- / Maus-Adapter | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter usb a buchse auf ps/2 stecker |
| | |
| |