Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3601475
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41008
EAN/GTIN:
     4002888410083
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
Alarmkabel
Datenkabel
Dieses Splitterkabel ermöglicht es, DVI Monitore mit getrennten Eingangsbuchsen für analoge und digitale Grafiksignale an DVI-I KVM Switches wie LINDY DVI KVM Switches Lite und Pro anzuschließen. Unsere LINDY DVI-I KVM Switches schalten beide Signalarten um, so dass an einem DVI-I Anschluss sowohl Rechner mit digitalem DVI Grafiksignal als auch mit analogem VGA Grafiksignal angeschlossen werden können. Beim Umschalten zwischen den Rechnern muss lediglich der Monitor automatisch vom digitalen auf das analoge Eingangssignal umschalten können. Auch unterstützen unsere DVI-I KVM Switches Lite und Pro mit diesen Kabeladaptern auch den Dual Head Betrieb mit einem digitalen und einem analogen Monitor pro Rechner. Anschlüsse: DVI-I Kupplung (digital Dual Link + analog) -> DVI-D Stecker (digital Dual Link) + VGA / HD-15 Stecker (analog).
Lindy - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-I (W) zu HD-15 (VGA), DVI-D (M) - 20 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
20 cm
TMDS-Links
Dual Link
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschlüsse
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.