| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2800370 Herst.-Nr.: GC46MF EAN/GTIN: 0065030797139 |
| |
|
| | |
| Der GC46MF PS/2 Maus-zu-USB-Adapter verfügt über eine PS/2-Buchse und einen USB-(Typ A)-Stecker, mit dem Sie Ihre PS/2-Maus in einen USB-Port einstecken können. Bitte beachten Sie: Dieses Produkt wurde als Ersatzadapter konzipiert für Mäuse, die ursprünglich mit einem PS/2-USB-Konverter geliefert wurden. Falls Ihr Produkt keinen Konverter enthält, empfehlen wir die Verwendung eines [%product id="USBPS2PC" text="USB-PS/2-Tastatur- und Maus-Adapters"%] (USBPS2PC) von StarTech.com. StarTech.com Ersatz PS/2 Maus auf USB Adapter - Bu/St - Maus Ersatzadpter - Maus-Anschluß - PS/2 (W) zu USB (M) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Maus-Anschluß | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC | Konnektivität | Anschluss | 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |