Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Slideaway CL5800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2799285
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN Slideaway CL5800 - KVM-Konsole - PS/2, USB - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.8 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 68 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel ¦ 1 x Datenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, DDC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
KVM (SPHD-17) ¦ USB ¦ Tastatur (PS/2) ¦ Maus (PS/2) ¦ VGA ¦ Tastatur (USB) ¦ Maus (USB)
KVM
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,60*
€ 1.115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,68*
€ 1.109,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,22*
€ 1.083,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,29*
€ 1.054,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,39*
€ 1.001,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,49*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,28*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,60*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,25*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,32*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,28*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,81*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.