Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix 106R01319 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Tektronix 106R01319 Tonerkartusche Original Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-2138491
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01319
EAN/GTIN:
     0952057400046
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Gelb - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.3349 cm
Transporttiefe
46.3549 cm
Transporthöhe
15.2399 cm
Transportgewicht
725.7 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 16500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
006R01397
ab € 113,60*
Sonstiges
Xerox
106R01368
ab € 24,15*
Sonstiges
Xerox
108R00775
ab € 126,80*
Sonstiges
Xerox
108R00777
ab € 126,87*
Sonstiges
Xerox
108R00776
ab € 126,98*
Sonstiges
Xerox
108R00774
ab € 88,79*
Sonstiges
Xerox
101R00474
ab € 54,43*
Sonstiges
Tektronix
106R01316
ab € 30,81*
Sonstiges
Xerox
106R01320
ab € 155,63*
Sonstiges
Xerox
106R01321
ab € 154,40*
Sonstiges
Xerox
106R01322
ab € 170,49*
Sonstiges
Xerox
106R01317
ab € 221,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.