Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 6400
Artikel-Nr.:
     C1002-2138483
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01322
EAN/GTIN:
     0952057399784
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 6400 - Gelb - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
46 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
0.78 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
006R01397
ab € 113,48*
Sonstiges
Xerox
106R01368
ab € 24,05*
Sonstiges
Xerox
108R00775
ab € 127,47*
Sonstiges
Xerox
108R00777
ab € 127,13*
Sonstiges
Xerox
108R00776
ab € 127,42*
Sonstiges
Xerox
108R00774
ab € 88,51*
Sonstiges
Xerox
101R00474
ab € 54,42*
Sonstiges
Tektronix
106R01316
ab € 30,71*
Sonstiges
Tektronix
106R01319
ab € 221,94*
Sonstiges
Xerox
106R01320
ab € 155,04*
Sonstiges
Xerox
106R01321
ab € 154,19*
Sonstiges
Xerox
106R01317
ab € 220,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.