Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Resttonerbehälter
Xerox Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01368
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01368
EAN/GTIN:
     0095205740103
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
165.1 mm
Verpackungstiefe:
476.2 mm
Verpackungshöhe:
171.4 mm
Paketgewicht:
975.2 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
6.7 x 18.8 x 6.7 "
Verpackungsgewicht (imperial):
2 Pfund
Druckleistung:
44000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6400

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 6400; WC 6400 S; WC 6400 Series; WC 6400 SM; WC 6400 X; WC 6400 XF; WC 6400 XFM; WC 6400 XM; WorkCentre 6400; WorkCentre 6400 S; WorkCentre 6400 Series; WorkCentre 6400 SM; WorkCentre 6400 X; WorkCentre 6400 XF; WorkCentre 6400 XFM; WorkCentre 6400 XM
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.