Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommel Magenta (30.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommel Magenta (30.000 Seiten)
Xerox Trommel Magenta (30.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00776
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00776
EAN/GTIN:
     952057400732
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6400
Druckleistung:
30000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Magenta
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Ursprungsland:
China
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
165.1 mm
Verpackungstiefe:
501.6 mm
Verpackungshöhe:
203.2 mm
Paketgewicht:
1519.5 g
Seitenertrag (Farbe):
30000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 6400; WC 6400 S; WC 6400 Series; WC 6400 SM; WC 6400 X; WC 6400 XF; WC 6400 XFM; WC 6400 XM; WorkCentre 6400; WorkCentre 6400 S; WorkCentre 6400 Series; WorkCentre 6400 SM; WorkCentre 6400 X; WorkCentre 6400 XF; WorkCentre 6400 XFM; WorkCentre 6400 XM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.