Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix 106R01316 Tonerkartusche Original Schwarz 1 Stück(e)
Tektronix 106R01316 Tonerkartusche Original Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-2138484
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01316
EAN/GTIN:
     0952057400114
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.3349 cm
Transporttiefe
46.3549 cm
Transporthöhe
15.2399 cm
Transportgewicht
725.7 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
006R01397
ab € 113,48*
Sonstiges
Xerox
106R01368
ab € 23,99*
Sonstiges
Xerox
108R00775
ab € 127,09*
Sonstiges
Xerox
108R00777
ab € 127,39*
Sonstiges
Xerox
108R00776
ab € 126,40*
Sonstiges
Xerox
108R00774
ab € 89,17*
Sonstiges
Xerox
101R00474
ab € 54,42*
Sonstiges
Tektronix
106R01319
ab € 220,34*
Sonstiges
Xerox
106R01320
ab € 154,86*
Sonstiges
Xerox
106R01321
ab € 154,44*
Sonstiges
Xerox
106R01322
ab € 172,03*
Sonstiges
Xerox
106R01317
ab € 221,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.