Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2117194
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10289
EAN/GTIN:
     5391519384053
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sorgen Sie mit Dell Verbrauchsmaterialen für eine nahtlose Benutzererfahrung bei optimierter Leistung und Kosteneinsparung.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 3130cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 3130cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Dell
G908C
ab € 63,76*
Ähnlich
Dell
593-10290
ab € 276,41*
Ähnlich
Dell
593-10291
ab € 262,30*
Ähnlich
Dell
593-10292
ab € 206,79*
Ähnlich
Ampertec
593-10289
ab € 234,77*
Ähnlich
Ampertec
593-10290
ab € 161,15*
Ähnlich
Ampertec
593-10291
ab € 49,05*
Ähnlich
Ampertec
593-10292
ab € 87,83*
Ähnlich
WhiteBox
593-10289
ab € 37,32*
Ähnlich
WhiteBox
593-10290
ab € 52,13*
Ähnlich
WhiteBox
593-10291
ab € 48,66*
Ähnlich
WhiteBox
593-10292
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.