| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2102734 Herst.-Nr.: 592-10226 EAN/GTIN: 7613058022578 |
| |
|
| | |
| Diese Patronen bieten hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis pro Seite als Standard-Druckpatronen. Diese Tintenpatronen mit hoher Kapazität liefern bis zu doppelt so viele Seiten wie Standard-Druckpatronen; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher. Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Dell 966, 968, 968w Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 966, 968, 968w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Druckerkopf, Druckkopf, druckerpatrone schwarz dell, druckkopf, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |