| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-10224 Herst.-Nr.: 592-10224 EAN/GTIN: 5391519087909 |
| |
|
| | |
| Dell Series 7 Schwarze Tinte GR280 - Tintenpatrone Leistungsmerkmale und Vorteile Liefert hochauflösende Ausdrucke mit scharfen Bildern und klarem Text, Unterstützt Dell Ink Management System für niedrigen Tintenstand erkennt und die Online-Nachbestellung, Druckleistung, basierend auf ISO / IEC 24711 Test: 750, Die Standardkapazität Druckkassette schwarz von Dell liefert hochauflösende Ausdrucke mit scharfen Bildern und klarem Text. Diese Patrone verfügt über mikroskopische Tintentropfengröße für unglaubliche Schärfe und Detailgenauigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Druckfarbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Dell All-in-One Printer 966, 968; Dell All-in-One Wireless Printer 968w; Dell Photo All-in-One Printer 966 |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 966; 968; 968 Wifi; A 966; A 968 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, druckerpatrone schwarz dell, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Tinte, Toner |
| | |
| |