Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1660279
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B003
EAN/GTIN:
     8714574581170
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Glänzend - 100 x 150 mm - 260 g/m² - 50 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP2600, iP2700, iX7000, MG2555, MG8250, mini320, MP520, MX7600, MX850, TS7450
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
300 g
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i320, 350, 450, 450D, 450x, 455, 455D, 470D, 475D, 550, 550x, 560, 70, 80, 850, 860, 900D, 9100, 950, 960, 9900 ¦ Canon PIXMA iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1800, iP2000, iP2600, iP2700, IP3000, iP3500, IP4000, iP4000R, iP4200, iP4500, iP5000, iP5200R, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6600D, iP8500, iP90, iP90v, iX7000, MG2555, MG8250, mini320, MP130, MP150, MP170, MP210, MP450, MP470, MP500, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP750, MP780, MP800, MP800R, MP830, MP950, MP970, MX300, MX310, MX700, MX7600, MX850, Pro9000, Pro9500, TS7450i ¦ Canon S200, 200SP, 200SPx, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo, 500, 520, 520x, 530D, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 ¦ Canon SELPHY DS700, DS810
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,208* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,78*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,63*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,73*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,82*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,62*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,91*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,61*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.