Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LUCIA PFI-101 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1460745
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0883B001AA
EAN/GTIN:
     4960999299648
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon LUCIA PFI-101 BK - 130 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF5000, iPF6000S
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF5000, iPF6000S
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 313,07*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,62*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
0892B001
ab € 59,16*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,99*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,93*
Ähnlich
Ampertec
0884B001
ab € 44,79*
Ähnlich
Ampertec
0885B001
ab € 44,26*
Ähnlich
Ampertec
0888B001
ab € 44,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.