Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC 38BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1460413
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015376
EAN/GTIN:
     8715946270074
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige großen Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output-Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen.
Epson ERC 38BR - Schwarz, Rot - Farbband - für OmniLink TM-U220; TM U200, U220, U230, U300, U325, U375
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Rot
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson OmniLink TM-U220-i COM Intelligent Printer, TM-U220-i VGA Intelligent Printer ¦ Epson TM U200, U200D, U220A, U220B, U220B (067), U220D, U220P, U220PB, U220PD, U230, U230P, U300, U325, U375
Weitere Suchbegriffe: nylonband
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,54*
Ähnlich
Citizen Systems
IR-41RB
ab € 3,56*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,56*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,94*
Ähnlich
Epson
C43S015204
ab € 1,22*
Ähnlich
Epson
ERC-27B
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
ab € 2,37*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,91*
Ähnlich
Epson
C43S015360
ab € 1,70*
Ähnlich
Epson
C43S015362
ab € 1,84*
Ähnlich
Epson
C43S015435
ab € 2,99*
Ähnlich
Epson
C43S015369
ab € 1,91*
Ähnlich
Epson
C43S015453
ab € 4,04*
Ähnlich
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.