Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Tastatur- / Maus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1159101
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     19045
EAN/GTIN:
     3303430190455
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
Die USB-Kabel, -Hubs und -Adapter entsprechen den Industrienormen (USB 1.1 und 2.0) und bieten höchstmögliche Qualität.
APC - Tastatur- / Maus-Adapter - PS/2 (W) zu USB (M) - 37 cm - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Adapter
Besonderheiten
Geformt
Länge
37 cm
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Konnektivität
Anschluss
2 x 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,66*
€ 539,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,09*
€ 534,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,73*
€ 510,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.