Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-3BK Herst.-Nr.: BCI-3EBK-AU EAN/GTIN: 6927257309387 |
| |
|
| | |
| Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit. Canon - Schwarz - original - Tintenbehälter - für i550; MultiPASS C755; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, MP750, MP760, MP780; S400, 520 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-3000, 3010, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i450, 550, 550x, 560, 6500, 850, 860, 865 ¦ Canon MultiPASS C100, C555, C755, F30, F50, F60, F80, MP730 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP700 Photo, MP730 Photo, MPC400, MPC600F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf canon, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,42* | € 14,54* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,58* | € 14,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,91* | € 15,07* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,03* | € 15,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,03* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,42* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|