Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic Prime TX 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9016037
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME TX-1600 ATX 3.0
EAN/GTIN:
     4711173878018
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Seasonic Prime TX 1600 - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Titanium - Wechselstrom 100-240 V - 1600 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor
ATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 12 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, vergoldete Anschlüsse, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Multi-GPU Technologies Supported, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, voll-modular
MTBF
100,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, Gehäuse-Emblem, Kabelbinder, Kabelbeutel, Kabelkamm, PSU-Tasche, PSU-Tester
Kühlsystem
135-mm-Lüfter
Kennzeichnung
TUV, BSMI, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EAC, ErP Lot 6 2013 Ready
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 3 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 12+4 pin PCI Express 5.0 Stecker
Ausgangsstrom
+3.3V - 25 A ¦ +5V - 25 A ¦ +12V - 133.3 A ¦ -12V - 0.5 A ¦ +5VSB - 3 A
Leistungskapazität
1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Modulare Kabelverwaltung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
8.6 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,41*
€ 533,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,78*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,97*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.