Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8789925
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXBD-256G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659189068
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 256 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Dicke
1.02 mm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
101 mm
Transporttiefe
4.9 mm
Transporthöhe
152 mm
Transportgewicht
13.76 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 140 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.