Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8740522
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-10-512
EAN/GTIN:
     5060220253728
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
iStorage microSD-Karten sind für die Verwendung mit dem verschlüsselten Flash-Laufwerk iStorage datAshur SD (separat erhältlich) konzipiert. Stecken Sie Ihre iStorage microSD-Karte in den Steckplatz der datAshur SD microSD-Karte und geben Sie einfach Ihre 8-64-stellige PIN ein, um sich zu authentifizieren und das Laufwerk wie ein normales Flash-Laufwerk zu verwenden. Wenn das Laufwerk gesperrt ist, werden alle Daten auf der iStorage microSD-Karte mit AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung verschlüsselt (vollständige Festplattenverschlüsselung). Verschlüsseln Sie Ihre Daten auf Ihren iStorage microSD-Karten sicher mit dem iStorage datAshur SD PIN-authentifizierten, hardwareverschlüsselten USB Typ-C-Flash-Laufwerk (separat erhältlich). iStorage microSD-Karten sind in den folgenden Kapazitäten erhältlich: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB und 1TB, so dass Nutzer ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten wie nötig verwenden können, um unbegrenzt und kostengünstig verschlüsselte Daten zu speichern. (iStorage datAshur SD verschlüsseltes USB-Flash-Laufwerk ist separat erhältlich). iStorage microSD-Karten sollten nur mit iStorage datAshur SD-Flash-Laufwerken verwendet werden. Bei Verwendung mit einem anderen Gerät funktioniert die iStorage microSD-Karte möglicherweise nicht mehr mit Ihrem datAshur SD.
iStorage - Flash-Speicherkarte - 512 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Speicher
Formfaktor
microSDXC
Geschwindigkeitsklasse
A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.603,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,23*
€ 2.080,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,11*
€ 2.069,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,10*
€ 2.004,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,06*
€ 1.958,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.603,40*
€ 1.908,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 22,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 197,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.