Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Power Control 1105 Series 1105-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8703787
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     1105-1
EAN/GTIN:
     4250493100480
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Expert Power Control 1105-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk. Das Gerät verfügt über einen Lastausgang mit Schutzkontakt-Anschluss zu max. 16 A. Dieser Power Port ist über ein Webinterface, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Es sind zwei Energiezähler integriert und es können eine Vielzahl elektrischer Größen gemessen werden. Die Power Distribution Unit verfügt über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP. Dank Sensoranschluss können mit optional erhältlichen Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden. Dabei kann der angeschlossene Verbraucher bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Schwellenwerte durch den IP-Watchdog geschaltet werden.
Gude Expert Power Control 1105 Series 1105-1 - Stromverteilungseinheit - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100 - Eingabe, Eingang CEE 7/4 - Ausgangsanschlüsse: 1 (CEE 7/3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Modbus, ICMP, DHCP, IPv6, RADIUS
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Verschiedenes
Besonderheiten
Watchdog-Timer, Strommesser, LED-Anzeiger, Wirkleistungsmesser, Energiemesser, Leistungsfaktormesser, Phasenwinkelmessung, geschaltet, Frequenzmesser, Scheinleistungsmesser, Spannungsmesser, Messung von Strom, Messung von Blindleistung
Kennzeichnung
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.5 Watt
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom CEE 7/3 16 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/4
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Sensor - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,70*
Zubehör
Güde
7106
ab € 115,98*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,56*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.